P・O・Pトレーディング
のぼり 刺身
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
馬刺し握り
海鮮料理刺盛写真SYH
小料理刺盛写真SYH
海鮮料理刺盛木目SYH
海鮮料理刺盛波SYH
お刺身鮪灰白地SYH
馬刺し灰白地SYH
馬刺し赤濃淡SYH
馬刺し厳選赤地SYH
刺身盛合せ大小宴会YKS
馬刺し握り
刺身写真無地
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62621259
品番
2001155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
馬刺し握り
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550