P・O・Pトレーディング
のぼり 本場の味
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
本場の味横浜らーめん
ピザ本場の味
本場の味らーめん無地
本場の味山形らーめん
本場の味喜多方らーめん
本場の味横浜らーめん
本場の味東京らーめん
本場の味静岡らーめん
本場の味金沢らーめん
本場の味信州らーめん
本場の味大阪らーめん
本場の味京都らーめん
本場の味宇部らーめん
本場の味久留米らーめん
本場の味徳島らーめん
本場の味大分らーめん
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62621986
品番
2000589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
本場の味横浜らーめん
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550