P・O・Pトレーディング
のぼり 飲み放題
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
少人数歓迎飲み放題
飲み放題やってます
好評飲み放題白地
のみ放題やって黒字橙フチ
飲み放題やってます。無地
飲み放題有り各種宴会コース
少人数歓迎飲み放題
お座敷でゆっくり飲み放
個部屋でのんびり飲み放
たっぷり120分飲み放題
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62622641
品番
2000311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
少人数歓迎飲み放題
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550