P・O・Pトレーディング
のぼり おにぎり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
おにぎり
パリおにぎり白
パリおにぎり紫
パリおにぎり黄
山賊おにぎり
肉巻きおにぎり
山賊おにぎり黒地SYH
山賊おにぎり白地SYH
焼おにぎり下部イラスト
おにぎり
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62622765
品番
2000273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
おにぎり
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550