曜日別特売
1040-45D 部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RM SHINANO(信濃機販) 62623480

部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番10
10
1
19
20
48
28
30
33
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
49
50
51
52
53
55
8
部品名称デフューザー
デフューザー
スロットルレバー
ベアリングシール
エンドプレート
ローター
エンドプレートB
モーターリテーナー
パッドカバー(赤)
クランクシャフト
サポートリング
フェルトリングA
フェルトリングB
ピニオン
スクリュウ
リテーナーリング
ウェーブワッシャー
ボールベアリング
インターナルギア
パッドサポート
カラー
ニードルローラー
バランスウェイト
マジックパッド
キャップスクリュウ
ダストホース Φ18×2m
モーターハウジングCP
内容量1個注文コード62623480品番1040-45D
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称デフューザー形状図番101台使用個数1
関連資料:部品図(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする