曜日別特売
CDA-N09T 竹ランマ庭木戸 縦格子 タカショー 62623795

竹ランマ庭木戸 縦格子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(cm)約90
内容量1枚注文コード62623795品番CDA-N09T
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天然素材だからこそ感じる味わい深い質感。

材質天然木幅(mm)750質量(kg)3.12寸法(幅W×高さH)(mm)750×900高さ(cm)約90取手
注意
※取付には別途、丁番またはひじつぼ(大)が必要です。左取っ手のみの仕様です。個人宅への配送は出来ませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする