14mm×200m リプロンFロープ 赤 泰興 62624847

リプロンFロープ 赤

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1巻注文コード62624847品番14mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。
通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。
天然繊維のように腐食することもありません。
陸上用のロープや組紐の素材として最適です。
レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。

用途
陸上、レジャー
仕様強力:27.7材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ質量(kg)17.2長さ(m)200比重0.91太さ(mm)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする