曜日別特売
7100-04 部品 エアサンダー SI-7100S SHINANO(信濃機販) 62628450

部品 エアサンダー SI-7100S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番4
4
1
10
10A
11
12
12A
13
14
17
18
19
2
20
21
21-1
22
22-1
23
15
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
5
6
9
部品名称モーターハウジング
モーターハウジング
キャップスクリュウ
スクリュウ
フロントカバー
インナーパッキング
ブッシング
シリンダーボディ
歯付ワッシャー
ピストン
マフラー
リアカバー
マジックパッド
レザーパッド
マジックスリムパッド
レザースリムパッド
パッドシュー
凸パッド1
凸パッド2
凸パッド3
凸パッド4
凸パッド5
ワッシャー
ハウジングカバー
凸パッド6
凹パッド7
凹パッド8
凹パッド9
凹パッド10
凹パッド11
凹パッド12
凹パッド13
凹パッド14
ハンドパッド
ハンドグリップ
サンダーパッドセット
ラバーサポート
ガイドシャフト
バルブCP
内容量1個注文コード62628450品番7100-04
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
部品名称モーターハウジング形状図番41台使用個数1
関連資料:部品図(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする