曜日別特売
243-18 部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R SHINANO(信濃機販) 62628845

部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番13
13
1
10
11
12
14
15
16
17
19
20
21
22
28
30
3
31-1
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
6
7
8
部品名称シリンダー
シリンダー
インレットブッシング
ボールベアリング
リアエンドプレート
ロールピン
ローターブレード
ローター
フロントエンドプレート
ピニオンスペーサー
キー
ピニオン・ベベルギアセット
リテーナーリング
モーターハウジング
ニードルベアリング
スピンドル
バルブリング
シム(t=0.25)
シム(t=0.1)
フェルトシール
スピンドルナット
ディスクナット
ディスクスクリュウ
ディスクカバー
ワッシャー
キャップスクリュウ
アレンレンチ 3mm
バルブ
アレンレンチ 5mm
ロックナット
スプリング
スチールボール
内容量1個注文コード62628845品番243-18
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
部品名称シリンダー形状図番131台使用個数1
関連資料:部品図(0.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする