曜日別特売
243-3 部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R SHINANO(信濃機販) 62628994

部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番33
33
1
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
28
30
3
31-1
32
34
35
36
37
38
39
4
40
6
7
8
部品名称スピンドルナット
スピンドルナット
インレットブッシング
ボールベアリング
リアエンドプレート
ロールピン
シリンダー
ローターブレード
ローター
フロントエンドプレート
ピニオンスペーサー
キー
ピニオン・ベベルギアセット
リテーナーリング
モーターハウジング
ニードルベアリング
スピンドル
バルブリング
シム(t=0.25)
シム(t=0.1)
フェルトシール
ディスクナット
ディスクスクリュウ
ディスクカバー
ワッシャー
キャップスクリュウ
アレンレンチ 3mm
バルブ
アレンレンチ 5mm
ロックナット
スプリング
スチールボール
内容量1個注文コード62628994品番243-3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称スピンドルナット形状図番331台使用個数1
関連資料:部品図(0.91MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする