曜日別特売
S-20 部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R SHINANO(信濃機販) 62629904

部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
形状図番4
4
37
39
49
1
10
13
16
17
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
44
45
46
46-1
46-2
47
48
5
50
51
52
53
54
58
59
6
60
61
7
9
部品名称O-リング
O-リング
インレットブッシングCP
ガバナケースCP
ガバナスプリング
ガバナシャフト
ガバナハウジング
バルブスプリング
ナット
ワッシャー
ボールベアリング
リアエンドプレート
ロールピン
シリンダー
ローター
ローターブレード
キー
フロントエンドプレート
バルブリング
ピニオン・ベベルギアセット
リテーナーリング
キャップスクリュウ
デフレクター
カラー
マフラー
ロックピンナット
スプリング
ロックピン
モーターハウウジング
ニードルベアリング
スピンドル
シム0.2
シム0.3
シム0.5
ニードルピン
フェルトリング
スピンドルナット
ディスクレシーバー
ディスクナット
ディスクスクリュウ
ディスクカバー
カットオフアタッチメント
スロットルバルブ
アレンレンチ8mm
ハンドル
スロットルスプリング
モーターロックナット
内容量1個注文コード62629904品番S-20
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
部品名称O-リング形状図番41台使用個数1
関連資料:部品図(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする