曜日別特売
242-20 部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R SHINANO(信濃機販) 62630008

部品 エアアングルグラインダー SI-AG7-A4R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番47
47
21
1
10
13
16
17
2
20
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
44
45
46
46-1
46-2
48
49
5
50
51
52
53
54
58
59
6
60
61
7
9
部品名称ワッシャー
ワッシャー
インレットブッシングCP
ガバナケースCP
ガバナスプリング
ガバナシャフト
ガバナハウジング
バルブスプリング
ナット
ボールベアリング
リアエンドプレート
ロールピン
シリンダー
ローター
ローターブレード
キー
フロントエンドプレート
バルブリング
ピニオン・ベベルギアセット
リテーナーリング
キャップスクリュウ
デフレクター
カラー
マフラー
O-リング
ロックピンナット
スプリング
ロックピン
モーターハウウジング
ニードルベアリング
スピンドル
シム0.2
シム0.3
シム0.5
ニードルピン
フェルトリング
スピンドルナット
ディスクレシーバー
ディスクナット
ディスクスクリュウ
ディスクカバー
カットオフアタッチメント
スロットルバルブ
アレンレンチ8mm
ハンドル
スロットルスプリング
モーターロックナット
内容量1個注文コード62630008品番242-20
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
部品名称ワッシャー形状図番471台使用個数1
関連資料:部品図(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする