曜日別特売
630-14 部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4 SHINANO(信濃機販) 62631295

部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番23
23
1
10
11
11-1
11-2
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
4
40
41
5
6
7
8
9
部品名称ローター
ローター
インレットブッシングCP
カラー
シム0.2
シム0.3
シム0.5
ガバナスプリング
ニードルピン
プランジャー
ウエイト
ニードルローラー
ガバナハウジング
ボールベアリング
リアエンドプレート
バルブスプリング
ロールピン
シリンダー
ローターブレード
キー
フロントエンドプレート
カップリング
モータースペーサー
リテーナーリング
バルブ
シャフトスペーサー
スピンドルシャフト
モーターハウジング
フロントナット
スピンドルカラー
6mmコレット
バルブリング
スパナレンチ
モーターロックナット
ガバナケースCP
内容量1個注文コード62631295品番630-14
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
部品名称ローター形状図番231台使用個数1
関連資料:部品図(0.69MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする