付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)