曜日別特売
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716

 

TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716
TMCT-25 多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 62631716

多用途強力マグネット・カラビナタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
耐荷重(kg)(垂直)15
内容量1個注文コード62631716品番TMCT-25
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。
小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。
フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。
フック部分は360度回転が可能です。
磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。
必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。

用途
工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。
厚さ(mm)18.5材質(本体)スチール/ネオジム磁石質量(g)37タイプカラビナフック耐荷重(kg)(垂直)15外径(Φmm)25仕上ニッケルコート水平耐荷重(kg)3
注意
※記載の耐荷重は保証値ではありません。
※垂直耐荷重と水平耐荷重は数値が異なりますのでご注意下さい。
※精密機器や医療機器、パソコン、時計、磁気カード類には近づけないで下さい。
※吊り下げる物の重量をよくご確認の上ご使用下さい。
※貴重品や壊れやすい物は吊り下げないで下さい。破損や怪我の原因になる恐れがあります。
※子供の手の届かない所で保管して下さい。
※磁力が大変強い商品ですので、指を挟まないようご注意下さい。
※取り付け面の状態、環境により耐荷重が低下する恐れがあります。
※熱により磁力が減少する場合がごさいます。直射日光や高温な場所でのご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする