※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード62631811品番PJ91753
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
切れ物現る!
充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!
Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。
2本同時に切れるハイパワー!
最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。
マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。
切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。