QF131 わたしびより型抜きふせん 小鳥 古川紙工 62632030

わたしびより型抜きふせん 小鳥

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632030品番QF131
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

わたしびよりから型抜き付せんが8種類新登場!贈り物を渡すときや手帳のメモ、家庭で日常使いするときなど可愛くコミュニケーションできる付せんです。モチーフが型抜かれた付箋は、貼るだけで可愛らしい印象になること間違いなしです!

材質(本体)上質紙本体寸法(mm)奥行3製品質量(g)25本体横(mm)80本体縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする