曜日別特売
QF152 史緒 付箋 徳川家康 古川紙工 62632118

史緒 付箋 徳川家康

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632118品番QF152
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

手づくりはんこ作家「史緒シリーズ」に付箋が新登場。はんこの人々がしゃべっているようなデザインが使いやすい!おもしろく伝言することが出来ちゃうアイテムです。

材質(本体)上質紙本体寸法(mm)奥行3.5製品質量(g)14.9本体横(mm)75本体縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする