曜日別特売
QF193 マイニチ付箋 もふもふわんこ わたしびより 古川紙工 62632276

マイニチ付箋 もふもふわんこ わたしびより

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62632276品番QF193
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

日々の記録をお手伝いするマイニチ付箋が新登場!縦長サイズで使い勝手がよく、片手で収まる持ち運びにも嬉しいサイズ感です。無地から方眼、やることリストまで、用途によって柄をお選びいただけます。お好きな場所に貼ってご使用ください。

材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)15本体横(mm)65本体縦(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする