古川紙工
おねがいふせん マッスルわんこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62632529
品番
QF219
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ちょっと頼みづらいことや何でもない伝言も、動物がおちゃめに代弁してくれるおねがい付箋に新柄登場!第2弾は忍者ねこやマッスルわんこなど、ユニークさをプラスしさらにおちゃめなデザインになっております。
材質(本体)
洋紙
本体寸法(mm)奥行
4
製品質量(g)
15
本体横(mm)
48
本体縦(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応