古川紙工
民芸千代紙 中 40枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62632696
品番
QO91
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質(本体)
美濃和紙
本体寸法(mm)奥行
8
製品質量(g)
41
本体横(mm)
100
本体縦(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応