曜日別特売
- ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業 62632799

- ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業 62632799
- ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業 62632799
- ラウンドノズルULV5 Light ヤマホ工業 62632799

ラウンドノズルULV5 Light

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62632799品番-
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新たな武器!カバーレスでさらに軽く扱いやすくなりました。

用途ラウンドアップRマックスロード専用仕様噴霧圧力:0.4MPa~0.6MPa幅(cm)散布:約55~約85噴出量(L/min)0.23~0.28
関連資料:(0.22MB)
注意
※周囲に作物がないところや、かんきつ園(成木)での使用に適しています。

商品説明動画

さらに軽くて楽に! 除草剤ラウンドアップ専用“ULV5-Light”カバーレスの正しい使い方ガイド!サクッと約3分であなたもULV5のエキスパート!周りに作物がない場所やかんきつ園(成木)に適してます
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632808
2025-08-06
用途: 除草剤の散布に使用
いちご屋JunJun農・林・水産業

施設園芸などのハウス回りや田んぼの畔など小面積に最適です

2025-01-08
用途: 除草作業
和田企画農・林・水産業

お世話になりました。
肩の荷が軽く、水もなかなか減らないので
楽に作業ができました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする