テクノフレックス
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
口径(A)
20
15
20
25
32
40
50
長さL(mm)
300
1000
300
400
500
600
700
800
900
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62632834
品番
S230+F110-20A×300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
300
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応