P・O・Pトレーディング
のぼり カフェ 喫茶店
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
レトロ喫茶茶
レトロ喫茶茶
レトロ喫茶茶
珈琲喫茶茶
珈琲喫茶黄ドット
レトロカフェ茶
レトロカフェ黄ドット
レトロ喫茶黄ドット
カフェへいらっしゃいませ白
カフェへいらっしゃいませ紺
レトロ純喫茶白
レトロ純喫茶紺
レトロ喫茶白
レトロ喫茶紺
喫茶店喫煙できます
カフェお席で喫煙できます
喫茶店お席で喫煙できま
テレワーク応援スペースカフェIJM
カフェスペースありますSYH
Cafe木目地写真SYH
Cafe黒地写真SYH
カフェパフェSYH
コミック&ネットカフェ
まんが喫茶新刊続々
インターネットカフェ緑
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62632870
品番
2036648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
レトロ喫茶茶
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550