P・O・Pトレーディング
のぼり コーヒー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
アメリカンコーヒーコック茶
ブレンドコーヒーコック茶
ブレンドコーヒーコック赤
ブレンドコーヒー焦茶
ブレンドコーヒー茶
アメリカンコーヒーコック茶
アメリカンコーヒーコック赤
アメリカンコーヒー焦茶
アメリカンコーヒー茶
コーヒー黒地写真SYH
COFFEE白字黒地赤帯
コーヒー茶地黒帯
COFFEE茶地黒帯
珈琲COFFEE茶
COFFEE黒チチ
アイスコーヒー
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62632985
品番
2036670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
アメリカンコーヒーコック茶
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550