C340-3.0S×500L サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス 62633279

C340-3.0S×500L サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス 62633279
C340-3.0S×500L サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス 62633279
C340-3.0S×500L サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス 62633279
C340-3.0S×500L サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックス 62633279

サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
口径(B)3
内容量1本注文コード62633279品番C340-3.0S×500L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合

用途
配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)口径(B)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする