タカショー
ローズガーデンベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
青銅色
青銅色
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62633534
品番
TGF-13-01GSN
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
バラの模様をあしらったデザインで、置くだけでお庭の雰囲気をかえてくれます。
材質
(背もたれ・座面)アルミニウム、(脚・アーム)鋳鉄
幅(mm)
1015
質量(kg)
約15
色
青銅色
質量(g)
11
幅(cm)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅101.5cm×奥行54.5cm×高さ81.5cm
高さ(cm)
約79.5
奥行き(cm)
約53.5
座面高(cm)
約41
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません