曜日別特売
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543

 

TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543
TGF-13-01WSN ローズガーデンベンチ タカショー 62633543

ローズガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード62633543品番TGF-13-01WSN
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

バラの模様をあしらったデザインで、置くだけでお庭の雰囲気をかえてくれます。

材質(背もたれ・座面)アルミニウム、(脚・アーム)鋳鉄幅(mm)1015質量(kg)約15ホワイト質量(g)11幅(cm)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅101.5cm×奥行54.5cm×高さ81.5cm高さ(cm)約79.5奥行き(cm)約53.5座面高(cm)約41
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする