タカショー
トレメッシュシングル 壁付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ブラウン
ステンカラー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
62633656
品番
BFA-SK03B
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トレメッシュシングルを壁面に取り付ける為の金具です。
材質
ステンレス
幅(mm)
20
色
ブラウン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
10