タカショー
トレメッシュシングル 端部キャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ステンカラー
ホワイト
ブラウン
ステンカラー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
62633848
品番
BFA-SK04S
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
パネルをカットした際の端部処理に。
材質
PVC
幅(mm)
5
色
ステンカラー
高さ(mm)
12
奥行(mm)
5