タカショー
トレメッシュシングル ジョイント金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1個
色
ステンカラー
ホワイト
ステンカラー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62633875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
現場で追加で必要な場合にお使いください。
色
ステンカラー
幅(mm)
21.5
奥行(mm)
20
高さ(mm)
6.5
材質
SUS443J1