P・O・Pトレーディング
のぼり クラフトビール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
クラフトビール飲めます黄
クラフトビール飲めます黄
クラフトビール揃えています黄
クラフトビール売ってます黄
クラフトビール黄
クラフトビール飲めます
クラフトビール揃えています
クラフトビール売ってます
クラフトビール
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62633895
品番
2020470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
クラフトビール飲めます黄
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550