P・O・Pトレーディング
のぼり スペース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
レンタルスペースFreeWifiIJM
テレワーク応援スペースWifiIJM
レンタルスペースFreeWifiIJM
レンタルスペースピンク文字IJM
レンタルスペースIJM
レンタルスペース文字黄色HRK
レンタルスペースOKHRK
テレワーク応援スペースHRK
レンタルスペース始めま青地HRK
短時間利用レンタルスペースSYH
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62634017
品番
2011486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
レンタルスペースFreeWifiIJM
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550