P・O・Pトレーディング
のぼり スイーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
和スイーツあり
とうもろこしスイーツ黄
とうもろこしスイーツ白
桃スイーツ
桃スイーツピンク
モノクロスイーツチェック
モノクロスイーツ水玉
モノクロスイーツ斜め
スイーツワッフル模様FJM
スイーツチョコチェックFJM
スイーツチェックFJM
スイーツSweets金FJM
冬の和スイーツ
SpecialSweets
和スイーツあり
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62634918
品番
2002583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
和スイーツあり
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550