SR-5X8X10M アラムシリコーンチューブ アラム 62635704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-5X8X10M アラムシリコーンチューブ アラム 62635704
SR-5X8X10M アラムシリコーンチューブ アラム 62635704

アラムシリコーンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
内容量1巻注文コード62635704品番SR-5X8X10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,290

食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します

用途
一般工業用、理化学・分析。
長さ(m)10トラスコ品番114-3374内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.06材質シリコン使用温度範囲(℃)200
注意
※表中の物性値は参考値となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62635704SR-5X8X10M34739424SR1554SR-5X8X10M シリコンチューブ タイガースポリマー 34739424シリコンチューブタイガースポリマー1巻
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする