※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムシリコーンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
12
4
8
10
外径(Φmm)
18
6
13
14
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62635765
品番
SR-12X18X10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,940
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途
一般工業用、理化学・分析。
長さ(m)
10
トラスコ品番
114-3396
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
18
常用圧力(MPa)
0.06
材質
シリコン
使用温度範囲(℃)
200
注意
※表中の物性値は参考値となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62635765
SR-12X18X10M
34739686
SR1554
シリコンチューブ
タイガースポリマー
1巻
¥
16,980
税込
¥18,678
注文コードが変更になりました