コスモビューティー
パーツ&ブレーキクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62636298
品番
23350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
遅乾性の脱脂洗浄剤です
缶の逆さ使用が可能です
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません
有機溶剤中毒予防規則適用外の商品です
モノタロウではこんなお得な商品も!
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
用途
オイルやグリスの汚れ落としに。
トラスコ品番
204-9567
主な用途
オイルやグリスの汚れ落とし
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.588L
特性
遅乾
危険物の性状
非水溶性