P・O・Pトレーディング
のぼり ネイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
NailSalon黒
ネイルケア黒
ネイルケアオレンジ
ネイルケア白
ネイルアート黒
ネイルアート紫
ネイルアート白
ジェルネイルエンジ
ジェルネイル黄
ジェルネイル白
NailSalon黒
NailSalonエンジ
NailSalon水色
ネイルサロンピンク
ネイルサロン黄
ネイルサロン白
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62637210
品番
2020809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
NailSalon黒
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550