FRPG-027-00020 樹脂着色顔料 EpoChemical 62637288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂着色顔料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(20g)
ブラックチョコ
ブラックチョコ
レモン
緑色
ベージュ
うすだいだい(肌色)
茶色
うす紫
紫色
マリンブルー
ナイルブルー
空色
若草
さくら
スノーホワイト
チョコレート
オレンジ
ストロベリー
ピンク
グレー
ライトグレー
うす茶
クリーム
アイボリー
マゼンタ (赤紫)
ライトカーキー
白色
青色
シアン(ターコイズ)
黒色
赤色
黄色
内容量1本(20g)注文コード62637288品番FRPG-027-00020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に

用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。ブラックチョコ容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
※2026年4月にパッケージ変更がありました。画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする