EpoChemical
樹脂着色透明カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(20g)
1本(20g)
1本(50g)
1本(100g)
1本(1kg)
1本(500g)
色
オレンジ
ブルー
スモーク
ブラウン
グリーン
レモン
オレンジ
パープル
ピンク
レッド
イエロー
ブラック
全55種類を一覧で見る
内容量
1本(20g)
注文コード
62637394
品番
FRPC-007-00020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
色
オレンジ
容量(g)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。