P・O・Pトレーディング
のぼり ワクチン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
ワクチン接種お待ちくだMWS
ワクチン個別接種可能SYH
ワクチン個別接種医療機関SYH
ワクチン接種可能医療機関SYH
ワクチン接種できますSYH
ワクチン接種受付中SYH
ワクチン接種予約受付中SYH
新型コロナワクチン接種会場FJT
ワクチン接種お待ちくだMWS
ワクチン接種会場受付MWS
ワクチン接種会場はこちらMWS
ワクチン接種会場コロナウイルスMWS
ワクチン接種会場イラストMWS
ワクチン接種会場MWS
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62637648
品番
2011561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
ワクチン接種お待ちくだMWS
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550