曜日別特売
FRPC-004-00500 樹脂着色透明カラー EpoChemical 62639047

樹脂着色透明カラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(500g)
ブラウン
内容量1本(500g)注文コード62639047品番FRPC-004-00500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に

用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。ブラウン容量(g)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする