曜日別特売
FRPZ-006-00080 ガラスパウダー EpoChemical 62639239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスパウダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(80g)
内容量1個(80g)注文コード62639239品番FRPZ-006-00080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。

用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。容量(g)80危険物の類別非危険物入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする