P・O・Pトレーディング
のぼり ビール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
今だけ半額生ビール冷えて
生ビール冷えてますSYH
生ビール冷えてます空模様
ビール乾杯
生ビール冷えてます泡イラスト
生ビール写真
生ビール泡イラスト
ビール冷えてます黒チチ
生ビール冷えてます無地
今だけ半額生ビール冷えて
一杯サービス生ビール冷えてま
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62640439
品番
2000323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
文字内容
今だけ半額生ビール冷えて
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550