曜日別特売
108A-L 牛床革手袋 108-A トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641548

牛床革手袋 108-A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
材質(表)パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
綿メリヤス
内容量1袋(10双)注文コード62641548品番108A-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。

用途
自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
サイズフリー全長(cm)33.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24.0材質牛床革グレー機能耐摩耗性、傷や摩擦に強い入数(双)10トラスコ品番857-0583厚さ(mm)約1.1材質(裏)綿材質(表)パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする