曜日別特売
108-C 牛床革背縫い トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641575

牛床革背縫い

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番857-0585
内容量1袋(12双)注文コード62641575品番108-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

牛床革を使用した手袋で耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。

用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24材質牛床革グレー機能耐摩耗性、傷や摩擦に強い入数(双)12トラスコ品番857-0585厚さ(mm)約1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする