曜日別特売
300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767

 

300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767
300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767
300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767
300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767
300-3P-M 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62641767

天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3双)
サイズM
ベージュ/ブルー
内容量1袋(3双)注文コード62641767品番300-3P-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。
強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。
編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。

用途
運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
サイズM全長(cm)24.5中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)22材質ポリエステル・綿ベージュ/ブルー材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能防臭加工、強力すべり止め加工、引き裂きに強い、通気性入数(双)3トラスコ品番857-1525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801184
2022-05-15
用途: ゴミ回収時

乾燥したもの水気を含んだものオールマイティに使えて助かりました。

対象商品 : 35801175
2019-06-16
用途: ツリークライミング用
木挽屋

ロープを握って登る作業が多いので握力が欲しいためこの手袋を選択してます。 激しく使うとゴムの塗布膜が擦り切れてしまうので毎月新品に置膨潤き換えてます。 洗濯機では温水をつかうと皮膜が膨潤するので短時間の水道水に限るようにしてます

対象商品 : 35801175
2019-02-24
用途: 農作業
建設業・工事業

他の類似商品に比べて非常に丈夫でかつ使いやすいです。土をいじっても手が汚れず快適に作業ができます。山林での作業にも向いていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35801193
2018-10-27
用途: 農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

農作業に使用している。米の運搬、草刈りに使用しています。丈夫で使い易手袋です。

対象商品 : 35801184
2017-09-09
用途: 運輸
運輸・通信業

今までアトムのクロベエ、エアテクターを主に使用してきましたが、一長一短でした。クロベエはグリップ力は素晴らしいが、サイズがフリーのワンサイズのみなので、手にフィットしない。エアテクターもグリップ力は素晴らしいし、サイズも選べるのが利点ですが、指の間などの縫製の耐久性が悪い。すぐに穴が開いてしまう。このブルーライナーはグリップ力も遜色ないしサイズも選べる、お気に入りの一つになりました。ゴム部分の耐久性も良いですが、摩擦熱でゴムが擦り切れるのは仕方ない。摩擦熱がなければ、かなり持ちが良いと思います。総合的には一番だと思います。

対象商品 : 35801184
2017-08-12
用途: 荷物の積み下ろしなど

以前はホームセンターに置いてあったのですがいつのまにか取扱がなくなり困っていたところモノタロウさんで見つけて助かりました。
他社の製品も色々試しましたが、やはりブルーライナーが一番使いよいです。

対象商品 : 35801175
2017-04-07
用途: 荷物運搬時
大阪池田モール株式会社

荷物運搬は常にこれです。荷物が滑らず重宝してます。

対象商品 : 35801184
2016-03-17
用途: 板金加工

とても良い商品だと思います。
毎回注文させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする