TOWA(東和コーポレーション)
使い捨てニトリル極薄手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
L
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
62641986
品番
564-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途
精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。
トラスコ品番
772-6228
材質
ニトリルゴム
サイズ
L
入数(枚)
50
機能
油に強く、耐摩耗性
粉有無
パウダーフリー