曜日別特売
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356

 

721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356
721766 LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ スマイル[家具] 62642356

LASH(ラッシュ) デスク ラッシュハーフレッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
幅W(mm)1000
奥行(mm)700
ダークアッシュ/ブラック
内容量1台注文コード62642356品番721766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手前側にきれいに伸びるスチール脚が印象的なワークデスク。圧迫感なくスタイリッシュな空間を創ります。大容量の配線ダクトを装備し、クランプ式のモニターアーム等の取り付けも可能。デザインと機能が融合した新しいスタイルのデスクです。

材質天板:メラミン化粧板、脚:スチールダークアッシュ/ブラック高さ(mm)720奥行(mm)700梱包数2保証期間1年組立時間15分幅W(mm)1000
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※・大口注文は別途チャーター代をご請求させていただく場合がございます。
※・チャーター便が必要となる場合、費用は配送先の住所およびご希望の数量等に基づき個別に算出されます。手配完了後に確定するため、費用は別途ご案内させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする