おたふく手袋
ピタハンド 218
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62643438
品番
218-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
グリップ力に優れ、滑りやすいものでもしっかりとつかむことができます。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18.6
材質
ナイロン100%
色
白
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
入数(双)
3
トラスコ品番
835-5410